Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Sega a mano giapponese Kataba

Sega a mano giapponese Kataba
SEGA GIAPPONESE KATABA L. 250 MM

Cod. art. 0695932152

EAN 4024835593601

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Sega a mano giapponese Kataba

Cod. art. 0695932152
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
Lama speciale che taglia a tiro e consente di essere più fina ed affilata per avere un taglio più preciso, pulito ed estremamente rapido

Tagli puliti ed estremamente precisi


Questa sega taglia esclusivamente sul tratto tirante. Ne risulta che la lama della sega può essere considerevolmente più sottile e resistente.



Lunga durata


Lame in acciaio temprato al laser e tagli affilati come con un rasoio.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per tagliare alla lunghezza e per tagli profondi. Ideale anche per lavorare in posti difficili da raggiungere grazie alla lama flessibile

Lunghezza di lavoro

250 mm

Spessore lama

0,4 mm

Pezzi di ricambio per questo prodotto:
Lama per sega Per sega a mano giapponese

LAMA-RICAMBIO-KATABA

Garantisce un taglio senza fatica e l'applicazione di una forza eccessiva