Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Şeffaf vernik Çift bileşenli Rapid

Çift bileşenli şeffaf vernik RAPID
HIZLI ÇİFT KARIŞIMLI VERNİK ŞEFFAF 250ML

Ürün no. 5867000124

EAN 4050382131737

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Şeffaf vernik Çift bileşenli Rapid

Ürün no. 5867000124
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
Rötuş uygulanmış yüzeyler ve yeni boyanmış küçük parçalarda kalıcı sızdırmazlık için şeffaf vernik
  • Çok hızlı kuruma; hava koşullarına, kimyasallara ve petrole karşı mükemmel dayanım gösteren, çabuk kuruyan çift bileşenli şeffaf vernik

  • Yüksek çıkış oranı

  • Hızlı kurur

  • Tamamen boşalana kadar sabit püskürtme basıncı

  • Aşınma ve çiziklere karşı mükemmel direnç

  • Küçük hasar onarımları için idealdir
Not

/ Aktivasyon sonrası işlem süresi: maks. 14 saat. Kullandıktan sonra kutuyu ters çevirin ve valf boşalana kadar püskürtün.

Kullanım alanı
Kılavuz

Uygulamadan önce kutuyu 2 dakika boyunca iyice çalkalayın. Kapaktaki kırmızı bastırma düğmesini çıkarın, pimi kutunun tabanına koyun ve pimi gidebildiği kadar ittirin; kırmızı bastırma düğmesini çıkararak atın. Kutuyu 2 dakika daha iyice çalkalayın. Hazırlanmış yüzeye ince bir şekilde 1-2 kat uygulayın. Aradaki havalandırma süresini dikkate alın! 250 ml'de verim: Yaklaşık 0,5–0,75 m². Toz tutmama: 7 dakika. Kabuk bağlama: 6 saat

Kimyasal baz

İki bileşenli reçine

İçerik

250 ml

Toz bırakmama süresi

7 dak

Kap

Aerosol kutusu

Yoğunluk

0,904 g/cm³

Yoğunluk koşulları

20°C'de

Üretimden itibaren raf ömrü

24 Ay

Uygun eldiven:
 
Ürün
Açıklama
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Heavy-duty design
Yayılma, bir kimyasalın iş güvenliği eldiveni yoluyla moleküler seviyede taşınması sürecidir. Kimyasal ve eldiven arasındaki ilk temastan malzemenin yayılmasına kadar olan süreye hamle zamanı adı verilir.
Ölçülen hamle zamanı
Yayılma seviyesi
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Önemli bilgi:

Verilen bilgi, deneyi ve laboratuvar şartlarını temel alır ve kılavuz olarak tasarlanmıştır. Ancak eldivenin gerçek uygunluğu, kullanıldığı zamanki koşullara bağlıdır ve çalışma koşulları altında uygun bir testle onaylanmalıdır. Kullanılan malzemelerin ve kimyasalların çeşitliliği göz önüne alındığında, takan kişi için uyuşmazlık olasılığı veya kullanım sorunları münferit olaylarda hariç tutulamaz. En uygun çözümlerle ilgili size tavsiye sunmaktan mutluluk duyarız.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler