Şeffaf vernik, 2K-HS, Reflow
Şeffaf vernik, 2K-HS, Reflow
Ürün no. 5866201105
EAN 4047376455078
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
İçerik | 5 l |
Kimyasal baz | İki bileşenli akrilik |
Koku/oda kokusu | Özellik |
Renk | Renksiz |
Akışkanlık/yoğunluk | Sıvı |
Kuruma süresi | 30 dak |
Kuruma süresi koşulları | 20°C'de |
Parlaklık seviyesi | Çok parlak |
Yoğunluk | 0,995 g/cm³ |
Maks. sıcaklık direnci | 120 °C |
Yoğunluk koşulları | 20°C'de |
Uygulama koşulları | 10°C'de ve %75 bağıl nemde |
VOC konsantrasyonu (CH) | 505,5 g/l |
Üretimden itibaren raf ömrü | 36 Ay |
Min. katı oranı | 48,5 % |
Maks. katı oranı | 50,5 % |
Maks. akma (alan) | 8 m² |
Min. akma (alan) | 6 m² |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!