Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Seegerringstang For hjullagre

Seegerringstangsett, 2 deler
SEEGERRINGTANGSETT FOR HJULLAGER 2 DELER

Art.-nr. 1952004730
EAN 4062856072651
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
Spesielt for demontering og montering av seegerringer for hjullagre på biler og varebiler
  • Robust tang med optimale spissdimensjoner for trange og rustne seegerringer

  • Enkel tilgang og nøyaktig arbeid takket være de 45° vinklede spissene

  • Dekker alle diametre på seegerringene som brukes i hjullagrene


Leveringsomfang:


  • 1 seegerringstang for hjullager, type 1, lengde: 245 mm, ∅ spisser 2,3 mm

  • 1 seegerringstang for hjullager, type 2, lengde: 315 mm, ∅ spisser 3,2 mm