Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Seeger gyűrű

DIN 472 horganyzott rugóacél, J alak

Cikksz. 043916 3

EAN 4049557456362

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Seeger gyűrű

Cikksz. 043916 3

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 500 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

DIN 472, furatokhoz. Rugóacélból készült rozsdamentes kivitel, horganyzott
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Külső átmérő (d1)

17,3 mm

Szemszélesség (a1)

3,8 mm

Szélesség (b1)

2 mm

Vastagság (s1)

3 mm

Szabványok

DIN 472

Anyag

Rugóacél

Bevonat

Sima

Forma

J

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk