Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Sedile del passeggero

Accessorio passeggero, supporto base
ASSISTANT-STAFFABASE-BFA03

Cod. art. 0963680894

EAN 4062855167945

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Sedile del passeggero

Cod. art. 0963680894
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
Fissato al sedile del passeggero con la cintura di sicurezza
  • Leggero grazie alla combinazione di alluminio e acciaio

  • Coperchio incernierato con foratura per bottiglie e molletta fermadocumenti

  • Adatto a diversi tipi di sedili e a schienali di differenti altezze e spessori

  • Contenitore in plastica, fissato (400 mm x 300 mm x 150 mm) con lato anteriore apribile

  • Due cartelle portadocumenti, montate su una griglia da 25 mm

  • La fornitura comprende il kit di montaggio e le istruzioni

  • Supporto per computer portatili non incluso nella fornitura
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Descrizione tipo

BFA03

Larghezza

360 mm

Altezza

640 mm

Profondità

420 mm

Peso prodotto (per pezzo)

5,500 kg

Superficie

Rivestito a polvere

Materiale

Alluminio / plastica / acciaio

Colore

Grigio antracite RAL 7016 strutturato