Sedia girevole per ufficio Comfort I Con schienale alto imbottito
Sedia girevole Comfort I con schienale imbottito
SEDIA-UFFICIO-COMFORT-I-CUSC-POST-NERO
Cod. art. 0683371401
EAN 4065233052956
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Tecnologia sincrona con regolazione del peso, ideale per una seduta dinamica e attiva e supporta il corpo in ogni posizione di lavoro in ufficio
- Bloccabile a qualsiasi angolo di inclinazione
- Imbottitura tradizionale morbida e confortevole
- Schienale alto regolabile per un ampio sostegno alla schiena con supporto lombare pronunciato
- Ruote universali con freno basato sul carico per pavimenti duri e morbidi di grande diametro (65 mm)
- Braccioli 4D per una regolazione ottimale
Vantaggi:
- Imbottitura funzionale, ergonomica e confortevole
- Tessuto di copertura 100.000 cicli di abrasione Martindale, durevole, morbido e traspirante
- Schienale facile da pulire, realizzato in plastica
Caratteristiche tecniche(X)
Rotoli per | Pavimenti duri, Pavimenti morbidi |
Meccanismo sedile | Tecnologia sincrona |
Altezza sedile min/max | 412-544 mm |
Larghezza sedile | 490 mm |
Profondità sedile | 460 mm |
Altezza schienale | 725 mm |
Con supporto lombare | Sì |
Con braccioli | Sì |
Braccioli regolabili | 4D |
Materiale del telaio | poliammide |
Design telaio base | Base a stella a cinque razze con rotelle |
Colore telaio | Nero |
Colore della sede | Nero |
Materiale della sede | Materiale |
Norma EN | 1335-1, 1335-2 |
Marchio di omologazione | Sicurezza certificata GS |
Consegna | Smontato |
Peso prodotto (per pezzo) | 15,000 kg |