Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Sedia girevole da ufficio Comfort II Con schienale in tessuto a rete altamente traspirante

Sedia girevole Comfort II con schienale in rete
SEDIA-UFFICIO-COMFORT-II-POST-RETE-NERO

Cod. art. 0683371402

EAN 4065233052949

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Sedia girevole da ufficio Comfort II Con schienale in tessuto a rete altamente traspirante

Cod. art. 0683371402
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
Per un'ottima ergonomia nel lavoro d'ufficio
  • Tecnologia sincrona con regolazione del peso, ideale per una seduta dinamica e attiva e supporta il corpo in ogni posizione di lavoro in ufficio

  • Bloccabile a qualsiasi angolo di inclinazione

  • Il tessuto in rete sullo schienale dà un senso di leggerezza

  • Schienale alto con tessuto in rete teso e supporto lombare regolabile

  • Ruote universali con freno basato sul carico per pavimenti duri e morbidi di grande diametro (65 mm)

  • Braccioli 4D per una regolazione ottimale


Vantaggi:


  • Imbottitura funzionale, ergonomica e confortevole

  • Tessuto di copertura 100.000 cicli di abrasione Martindale, durevole

  • Membrana altamente elastica, traspirante, estremamente stabile e facile da pulire

  • Seduta comoda
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Rotoli per

Pavimenti duri, Pavimenti morbidi

Meccanismo sedile

Tecnologia sincrona

Altezza sedile min/max

412-544 mm

Larghezza sedile

490 mm

Profondità sedile

460 mm

Altezza schienale

725 mm

Con supporto lombare

Con braccioli

Braccioli regolabili

4D

Materiale del telaio

poliammide

Design telaio base

Base a stella a cinque razze con rotelle

Colore telaio

Nero

Colore della sede

Nero

Materiale della sede

Materiale

Norma EN

1335-1, 1335-2

Marchio di omologazione

Sicurezza certificata GS

Consegna

Smontato

Peso prodotto (per pezzo)

14,000 kg