Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Sedia da lavoro girevole PRO con rivestimento in pelle sintetica

Sedia da lavoro girevole PRO rivest similpelle
SEDIA-DA-OFFICINA-PELLE-ARTIFICIALE-PRO

Cod. art. 0957591010

EAN 4056807671369

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Sedia da lavoro girevole PRO con rivestimento in pelle sintetica

Cod. art. 0957591010
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
Per i requisiti di ergonomia più impegnativi

Le proprietà ergonomiche della versione PRO includono


  • Tecnologia sincrona, ideale per la seduta dinamica

  • Regolazione del peso per adattarsi al peso corporeo

  • Regolazione dell'altezza della seduta

  • Regolazione dell'inclinazione della seduta

  • Regolazione della profondità della seduta

  • Regolazione dell'altezza dello schienale

  • Seduta ergonomica con supporto per bacino nella zona posteriore

  • Schienale con supporto lombare integrato

  • Versione extra alta per un completo supporto dorsale


  • Particolarmente resistente e facile da pulire grazie al rivestimento in pelle sintetica sulla seduta e sullo schienale

  • Base piatta e stabile in plastica con ruote frenate in funzione del carico per pavimenti duri
Indicazione

Articolo fornito smontato, con istruzioni di montaggio

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Ideale per postazioni di lavoro con PC in ambienti industriali e commerciali, in quanto può essere adattata a ogni situazione di lavoro e a ogni utente

Inclinazione sedile regolabile

Regolazione dell'altezza

Colore della sede

Nero

Altezza min/max

440-620 mm

Materiale della sede

Similpelle

Larghezza sedile

450 mm

Profondità sedile

470 mm

Altezza schienale

600 mm

Con braccioli

Opzionale

Design telaio base

Base a stella a cinque razze con rotelle

Numero ruote

5 PZ

Materiale del telaio

Plastica

Colore telaio

Nero

Con poggiapiedi

No

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Bracciolo Per sedia da lavoro girevole PRO/BASIC

POGGIABRACC-(P.SEDIA-LAV-OFF)-PLA-NERO

Bracciolo multifunzione adatto per sedie da lavoro girevoli PRO e BASIC