Sedia da lavoro girevole PRO Con copertura in tessuto
Sedia da lavoro girevole PRO, rivestimento in tessuto
SEDIA-DA-OFFICINA-TESSUTO
Cod. art. 0957591015
EAN 4056807671352
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Le proprietà ergonomiche della versione PRO includono
- Tecnologia sincrona, ideale per la seduta dinamica
- Regolazione del peso per adattarsi al peso corporeo
- Regolazione dell'altezza della seduta
- Regolazione dell'inclinazione della seduta
- Regolazione della profondità della seduta
- Regolazione dell'altezza dello schienale
- Seduta ergonomica con supporto per bacino nella zona posteriore
- Schienale con supporto lombare integrato
- Versione extra alta per un completo supporto dorsale
- Particolarmente traspirante grazie al materiale dell'imbottitura sul sedile e sullo schienale
- Base piatta e stabile in materiale plastico con ruote frenate in funzione del carico per pavimenti duri
Articolo fornito smontato, con istruzioni di montaggio
Caratteristiche tecniche(X)
Ideale per postazioni di lavoro con PC in ambienti industriali e commerciali, in quanto può essere adattata a ogni situazione lavorativa e utente
Inclinazione sedile regolabile | Sì |
Regolazione dell'altezza | Sì |
Colore della sede | Nero |
Altezza min/max | 440-620 mm |
Materiale della sede | Materiale |
Larghezza sedile | 450 mm |
Profondità sedile | 470 mm |
Altezza schienale | 600 mm |
Con braccioli | Opzionale |
Design telaio base | Base a stella a cinque razze con rotelle |
Numero ruote | 5 PZ |
Materiale del telaio | Plastica |
Colore telaio | Nero |
Con poggiapiedi | No |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.