Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Sedia da lavoro girevole BASIC con rivestimento in pelle sintetica

Sedia da lavoro girevole BASIC rivest similpelle
SEDIA-DA-OFFICINA-PELLE-ARTIFIC-BASIC

Cod. art. 0957591001

EAN 4056807671345

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Sedia da lavoro girevole BASIC con rivestimento in pelle sintetica

Cod. art. 0957591001
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
Robusta sedia da officina con schienale regolabile
  • Particolarmente resistente e semplice da pulire

  • Seduta ergonomica con supporto per bacino

  • Schienale extra large di forma ergonomica con supporto lombare integrato

  • Lo schienale a contatto permanente supporta i movimenti della parte superiore del corpo e può essere bloccato in qualsiasi posizione

  • Regolazione dell'altezza dello schienale

  • Base piatta e stabile in plastica con ruote frenate in funzione del carico per pavimenti duri
Indicazione

Articolo fornito smontato, con istruzioni di montaggio

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Ideale per spazi di lavoro in officina e in impianti di produzione, ad esempio consegna materiale, assemblaggio e magazzino

Inclinazione sedile regolabile

No

Regolazione dell'altezza

Colore della sede

Nero

Altezza min/max

450-600 mm

Materiale della sede

Similpelle

Larghezza sedile

460 mm

Profondità sedile

470 mm

Altezza schienale

500 mm

Con braccioli

Opzionale

Design telaio base

Base a stella a cinque razze con rotelle

Numero ruote

5 PZ

Materiale del telaio

Plastica

Colore telaio

Nero

Con poggiapiedi

No

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Bracciolo Per sedia da lavoro girevole PRO/BASIC

POGGIABRACC-(P.SEDIA-LAV-OFF)-PLA-NERO

Bracciolo multifunzione adatto per sedie da lavoro girevoli PRO e BASIC