Sedia da lavoro alta BASIC Con ruote di arresto in base alla seduta
Sedia da lavoro girevole BASIC, ruote di arresto seduta
SEDIA-LAV-OFFICINA-PELLE-SINT-(BASIC H)
Cod. art. 0957591050
EAN 4065746090391
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Lo schienale estremamente ampio ed ergonomico con supporto lombare integrato (schienale a contatto permanente) supporta i movimenti della parte superiore del corpo in modo coerente e può essere bloccato in qualsiasi posizione desiderata.
- Le innovative ruote di arresto seduta si bloccano sotto carico e si muovono quando il carico viene rimosso.
- Anello poggiapiedi regolabile in altezza (cromato)
- Cuscinetto in similpelle morbido e confortevole (lavabile e resistente ai disinfettanti)
- Regolazione dell'altezza della seduta da 580 a 850 mm con molla pneumatica
- Seduta ergonomica con supporto per bacino
- Base a stella stabile e piatta in materiale plastico
Per motivi di sicurezza, non deve essere possibile spostare sulle ruote sgabelli con altezze superiori a 650 mm durante l'uso. Le innovative ruote con arresto in base alla seduta consentono di soddisfare questo requisito. Tuttavia, non appena lo sgabello non è più occupato, può essere spostato sulle ruote automaticamente.
Caratteristiche tecniche(X)
Ideale per postazioni di lavoro elevate in officine e ambienti di produzione in cui è richiesta una mobilità sicura
Inclinazione sedile regolabile | No |
Regolazione dell'altezza | Molla di compressione a gas |
Colore della sede | Nero |
Altezza min/max | 580-850 mm |
Materiale della sede | Similpelle |
Larghezza sedile | 460 mm |
Profondità sedile | 470 mm |
Altezza schienale | 500 mm |
Schienale | Regolabile in altezza, Inclinabile e bloccabile |
Con braccioli | Opzionale |
Design telaio base | Base a stella a cinque razze con rotelle |
Numero ruote | 5 PZ |
Materiale del telaio | Acciaio/plastica |
Colore telaio | Nero |
Con poggiapiedi | Sì |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.