Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sechskantschrauben, Sechskantmuttern und Scheiben ohne Fasen Sortiment 1.350-teilig im System-Koffer 4.4.1.

ISO 4017/4032/7089 Stahl verzinkt 1350-tlg. Sysko
SHR/MU-6KT-SYSKO-SHB-ST-(A2K)-1350TLG

Art.-Nr. 5964005709

EAN 4056807710860

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sechskantschrauben, Sechskantmuttern und Scheiben ohne Fasen Sortiment 1.350-teilig im System-Koffer 4.4.1.

Art.-Nr. 5964005709
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
ISO 4017 / ISO 4032 / ISO 7089, Stahl 8.8 bzw. 200 HV bei Scheiben nach ISO 7089, verzinkt blau passiviert (A2K)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

ISO 4017, ISO 4032, ISO 7089

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8.8

Oberfläche

Verzinkt

Anzahl Teile im Sortiment/Set

1350 STK

Produktgewicht (per Stück)

4300,000 g

Sechskantschrauben, Sechskantmuttern und Scheiben ohne Fasen Sortiment 1.350-teilig im System-Koffer 4.4.1. inklusive:
100 x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW7-(A2K)-M4X10

Beschreibung:
M4 x 10 mm
Menge: 100 x
100 x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW7-(A2K)-M4X16

Beschreibung:
M4 x 16 mm
Menge: 100 x
50 x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW8-(A2K)-M5X16

Beschreibung:
M5 x 16 mm
Menge: 50 x
50 x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW8-(A2K)-M5X20

Beschreibung:
M5 x 20 mm
Menge: 50 x
50 x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW10-(A2K)-M6X16

Beschreibung:
M6 x 16 mm
Menge: 50 x
50 x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW10-(A2K)-M6X25

Beschreibung:
M6 x 25 mm
Menge: 50 x
25 x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW13-(A2K)-M8X20

Beschreibung:
M8 x 20 mm
Menge: 25 x
25 x
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

SHR-6KT-ISO4017-8.8-SW13-(A2K)-M8X30

Beschreibung:
M8 x 30 mm
Menge: 25 x
200 x
Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6 / 8, verzinkt blau passiviert (A2K)

MU-6KT-ISO4032-6-SW7-(A2K)-M4

Beschreibung:
3.2 mm; M4
Menge: 200 x
100 x
Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6 / 8, verzinkt blau passiviert (A2K)

MU-6KT-ISO4032-8-SW8-(A2K)-M5

Beschreibung:
4.7 mm; M5
Menge: 100 x
100 x
Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6 / 8, verzinkt blau passiviert (A2K)

MU-6KT-ISO4032-8-SW10-(A2K)-M6

Beschreibung:
5.2 mm; M6
Menge: 100 x
50 x
Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6 / 8, verzinkt blau passiviert (A2K)

MU-6KT-ISO4032-8-SW13-(A2K)-M8

Beschreibung:
6.8 mm; M8
Menge: 50 x
200 x
Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K)

SHB-ISO7089-200HV-(A2K)-4

Beschreibung:
4.3 mm
Menge: 200 x
100 x
Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K)

SHB-ISO7089-200HV-(A2K)-5

Beschreibung:
5.3 mm
Menge: 100 x
100 x
Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K)

SHB-ISO7089-200HV-(A2K)-6

Beschreibung:
6.4 mm
Menge: 100 x
50 x
Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K)

SHB-ISO7089-200HV-(A2K)-8

Beschreibung:
8.4 mm
Menge: 50 x