Sechskantschrauben / Sechskantmuttern / Scheiben ohne Fasen Sortiment 1.350-teilig
SHR/MU-6KT-SYSKO-SHB-A2-1350TLG
Art.-Nr. 5964009604
EAN 4056807209012
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sechskantschrauben und Sechskantmuttern M4, M5, M6, M8, inklusive Scheiben
Datenblätter(X)
Normen | ISO 4017, ISO 4032, ISO 7089 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Festigkeitsklasse | 70 |
Oberfläche | Blank |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 1350 STK |
Produktgewicht (per Stück) | 4300,000 g |
Systemmaß | 4.4.1 |
SHR-6KT-ISO4017-A2/70-SW7-M4X10
SHR-6KT-ISO4017-A2/70-SW7-M4X16
SHR-6KT-ISO4017-A2/70-SW8-M5X16
SHR-6KT-ISO4017-A2/70-SW8-M5X20
SHR-6KT-ISO4017-A2/70-SW10-M6X16
SHR-6KT-ISO4017-A2/70-SW10-M6X25
SHR-6KT-ISO4017-A2/70-SW13-M8X20
SHR-6KT-ISO4017-A2/70-SW13-M8X30