Sechskantschraube mit Zapfen und kleinem Sechskant DIN 561, Stahl 8.8 verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 561 Stahl 8.8 verzinkt
SHR-6KT-DIN561-8.8-SW24-(A2K)-M20X220
Art.-Nr. 4107120220
EAN 4049557116600
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M20 |
Länge (l1) | 220 mm |
Kopfhöhe (k1) | 14 mm |
Normen | DIN 561 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Sechskantkopf |
Antriebart | Außensechskant |
Außenantrieb (s1) | SW24 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 2,5 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Produktklasse | A |
