Sechskantschraube mit Schaft und Feingewinde

DIN 960 Stahl 8.8 verzinkt Feingewinde
SHR-DIN960-8.8-SW36-(A2K)-M24X2,0X270

Art.-Nr. 0063624270

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Sechskantschraube mit Schaft und Feingewinde

Art.-Nr. 0063624270

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 960, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

Bedingt durch das Feingewinde


  • besteht eine größere Selbsthemmung durch die geringere Steigung gegenüber einer Schraube mit Regelgewinde

  • höheres Anzugsmoment

  • hohe Belastbarkeit aufgrund des größeren Kerndurchmesser der Schraube
Hinweis

DIN 960 wurde zurückgezogen und durch ISO 8765 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert).

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1)

M24 x 2

Länge (l1)

270 mm

Kopfhöhe (k1)

15 mm

Normen

DIN 960

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8.8

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Sechskantkopf

Antriebart

Außensechskant

Außenantrieb (s1)

SW36

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

2 mm

Gewindeform

Feingewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Schaftdurchmesser

24 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

73 mm

Produktklasse

B

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen