Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sechskantschraube mit Schaft und Feingewinde DIN 960, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

DIN 960 Stahl 8.8 verzinkt Feingewinde
SHR-DIN960-8.8-SW36-(A2K)-M24X2,0X260

Art.-Nr. 0063624260
EAN 4045727161463

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bedingt durch das Feingewinde


  • besteht eine größere Selbsthemmung durch die geringere Steigung gegenüber einer Schraube mit Regelgewinde

  • höheres Anzugsmoment

  • hohe Belastbarkeit aufgrund des größeren Kerndurchmesser der Schraube
Hinweis

DIN 960 wurde zurückgezogen und durch ISO 8765 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1)

M24 x 2

Länge (l1)

260 mm

Kopfhöhe (k1)

15 mm

Normen

DIN 960

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8.8

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Sechskantkopf

Antriebart

Außensechskant

Außenantrieb (s1)

SW36

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

2 mm

Gewindeform

Feingewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Schaftdurchmesser

24 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

73 mm

Produktklasse

B

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen