Sechskantschraube mit Schaft und Feingewinde DIN 960, Stahl FK10.9, Zink-Nickel transparent passiviert (P3E)
DIN 960 Stahl 10.9 Zink-Nickel Feingewinde
SHR-DIN960-10.9-SW22-(P3E)-M14X1,5X85
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Chrom(VI)-frei:
Erfüllt die EU-Altautorichtlinie.
Korrosionsbeständigkeit:
720h Grundmetallkorrosion nach DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) - im Vergleich: 96h gelb verzinkt (A2C).
DIN 960 wurde zurückgezogen und durch ISO 8765 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert).
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1) | M14 x 1,5 |
Länge (l1) | 85 mm |
Kopfhöhe (k1) | 8,8 mm |
Normen | DIN 960 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10.9 |
Oberfläche | Zink-Nickel |
RoHS-konform | Ja |
Korrosionsschutzdauer | 720 h |
Kopfform | Sechskantkopf |
Antriebart | Außensechskant |
Außenantrieb (s1) | SW22 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1,5 mm |
Gewindeform | Feingewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Schaftdurchmesser | 14 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 34 mm |
Produktklasse | A |