Sechskantschraube mit Schaft und Feingewinde ISO 8765, Stahl 10.9, blank
ISO 8765 Stahl 10.9 blank Feingewinde
SHR-6KT-ISO8765-10.9-M24X2X160
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ISO 8765 ersetzt DIN 960 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert.
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1) | M24 x 2 |
Länge (l1) | 160 mm |
Kopfhöhe (k1) | 15 mm |
Normen | ISO 8765 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10.9 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Sechskantkopf |
Antriebart | Außensechskant |
Außenantrieb (s1) | SW36 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 2 mm |
Gewindeform | Feingewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Schaftdurchmesser | 24 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 60 mm |
Produktklasse | B |