Sechskantschraube mit Schaft und Feingewinde
DIN 960 Stahl 8.8 verz. Dickschichtpass. Feingew.
SHR-6KT-DIN960-8.8-SW17-VZD-M10X1,0X55
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.
Die Vorteile im Überblick:
- Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C
- Thermische Belastbarkeit bis 120 °C
- Gleichmäßige Schichtverteilung
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1) | M10 x 1 |
Länge (l1) | 55 mm |
Kopfhöhe (k1) | 6,4 mm |
Normen | DIN 960 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Oberfläche | Verzinkt Dickschichtpassivierung |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Sechskantkopf |
Antriebart | Außensechskant |
Außenantrieb (s1) | SW17 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1 mm |
Gewindeform | Feingewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Schaftdurchmesser | 10 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 26 mm |
Produktklasse | A |