Sechskantschraube mit Schaft und Feingewinde DIN 960, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 960 Stahl 8.8 verzinkt Feingewinde
SHR-6KT-DIN960-8.8-SW17-(A2K)-M10X1,0X60
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bedingt durch das Feingewinde
- besteht eine größere Selbsthemmung durch die geringere Steigung gegenüber einer Schraube mit Regelgewinde
- höheres Anzugsmoment
- hohe Belastbarkeit aufgrund des größeren Kerndurchmesser der Schraube
DIN 960 wurde zurückgezogen und durch ISO 8765 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert).
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1) | M10 x 1 |
Länge (l1) | 60 mm |
Kopfhöhe (k1) | 6,4 mm |
Normen | DIN 960 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Sechskantkopf |
Antriebart | Außensechskant |
Außenantrieb (s1) | SW17 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1 mm |
Gewindeform | Feingewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Schaftdurchmesser | 10 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 26 mm |
Produktklasse | A |