Sechskantschraube mit Schaft für den Druckbehälterbau (PED) ISO 4014, Stahl 25CrMo4, blank
ISO 4014 Stahl 25CrMo4 blank
SHR-ISO4014-PED-1.7218+QT-M12X55+3.1
Art.-Nr. 517311255
EAN 4056807087641
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Entspricht der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU
- Ferritischer Stahl 1.7218 nach DIN EN 10269
- Dieser Werkstoff entspricht den harmonisierten Normen EN 1515-4, EN 13445-2, EN 13480-2 sowie der PAS 1057-10
- Temperaturbeständigkeit von -60°C bis 500°C
- Zugfestigkeit: 600 MPa bis 750 MPa
- Chargenkennzeichnung auf der Schraube erleichtert die Rückverfolgung
- Werkstoffkurzzeichen: KG
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M12 |
Länge (l1) | 55 mm |
Kopfhöhe (k1) | 7,5 mm |
Normen | ISO 4014 |
Werkstoff | Ferritischer Stahl 1.7218 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Sechskantkopf |
Antriebart | Außensechskant |
Außenantrieb (s1) | SW18 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1,75 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Schaftdurchmesser | 12 mm |
Produktklasse | A |
Geregelter Bereich | DIN EN 1515-4 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
