Sie möchten sich im Online-Shop registrieren?

In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.

Verkauf nur an Gewerbetreibende

Anmeldung für Kunden

Sie möchten sich im Online-Shop registrieren?

In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.

Verkauf nur an Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +49 7940 15-2400

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 125.000 Produkte

Sechskantschraube mit Schaft

DIN 601 Stahl 4.6 blank mit Mutter
SHR-6KT-MU-DIN601-4.8-SW46-M30X120

Art.-Nr.: 007730 120

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Sechskantschraube mit Schaft

Art.-Nr.: 007730 120

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x 10

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

DIN 601, Stahl 4.6, blank
Hinweis

DIN 601 wurde zurückgezogen und durch ISO 4016 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert | Festigkeitsklasse 4.8 ergänzt).

Gewindeart x Nenndurchmesser

M30

Länge

120 mm

Kopfhöhe

18,7 mm

Normen

DIN 601

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

4.8

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Sechskantkopf

Antriebart

Außensechskant

Außenantrieb

SW46

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

3,5 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Ausführung

Mit Mutter

Produktklasse

C

Um Ihnen bestmöglichen Service zu gewährleisten, verwenden wir Cookies. Durch die Nutzung unserer Dienste stimmen Sie den Datenschutzbestimmungen zu. Schließen