Sechskantschraube mit Schaft

ISO 4014 Edelstahl A4 50, A4 70 blank
SHR-6KT-ISO4014-A4/70-SW36-M24X85

Art.-Nr. 009024 85

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Sechskantschraube mit Schaft

Art.-Nr. 009024 85

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x10 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ISO 4014, Edelstahl A4-50 und A4-70, blank
Hinweis

ISO 4014 ersetzt DIN 931 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert. Festigkeit A4-70 bis einschließlich Nenngröße M24 | Ab Nenngröße M27 Festigkeit A4-50

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M24

Länge (l1)

85 mm

Kopfhöhe (k1)

15 mm

Außenantrieb (s1)

SW36

Normen

ISO 4014

Werkstoff

Edelstahl A4

Festigkeitsklasse

70

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Sechskantkopf

Antriebart

Außensechskant

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Produktklasse

A

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen