Sechskantschraube mit Schaft ISO 4014, Edelstahl A4-50 und A4-70, blank
ISO 4014 Edelstahl A4 50, A4 70 blank
SHR-6KT-ISO4014-A4/70-SW18-M12X135
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ISO 4014 ersetzt DIN 931 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert. Festigkeit A4-70 bis einschließlich Nenngröße M24 | Ab Nenngröße M27 Festigkeit A4-50
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M12 |
Länge (l1) | 135 mm |
Kopfhöhe (k1) | 7,5 mm |
Außenantrieb (s1) | SW18 |
Normen | ISO 4014 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Festigkeitsklasse | 70 |
Oberfläche | Blank |
Kopfform | Sechskantkopf |
Antriebart | Außensechskant |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (b) | 36 mm |
Produktklasse | B |
RoHS-konform | Ja |