Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sechskantschraube mit Schaft

ISO 4014 Stahl 8.8 Zink-Lamelle silber
SHR-6KT-ISO4014-8.8-(ZFSHL)-M12X135

Art.-Nr. 4145412135
EAN 4059608542661

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ISO 4014, Stahl 8.8, Zink-Lamelle silber (ZFSHL)

Zinklamellenbeschichtungen sind Chrom(VI)-freie Korrosionsschutzbeschichtungen für den Nutzfahrzeugbau, Baumaschinen, landwirtschaftliche Fahrzeuge und Geräte, sowie alle weiteren Bereiche die Korrosionsschutzanforderungen auf Fahrzeugbauniveau fordern.



Die Korrosionsbeständigkeit bei ZFSHL beträgt bei:


  • Durchmesser ≥ M6 - 480h*

  • Durchmesser ≥ M10 - 720h*


  • * Richtwerte: Keine Grundmetallkorrosion an Stellen ohne Gewinde im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Bei der Bezeichnung ZFSHL handelt es sich um folgende Korrosionsbeschichtung:


    • Zinklamellenüberzug, mit Topcoat, Farbe silber, mit reibwerteinstellender Schmierung.

    • Eingestelltes Reibwertfenster von 0,09μ – 0,14μ durch Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln

    Hinweis

    ISO 4014 ersetzt DIN 931 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert.

    Produktinformationen

    Datenblätter(X)

    Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

    M12

    Länge (l1)

    135 mm

    Kopfhöhe (k1)

    7,5 mm

    Außenantrieb (s1)

    SW18

    Normen

    ISO 4014

    Werkstoff

    Stahl

    Festigkeitsklasse

    8.8

    Oberfläche

    Zink-Lamelle silber

    Korrosionsschutzdauer

    720 h

    Kopfform

    Sechskantkopf

    Antriebart

    Außensechskant

    Gewindeart

    Metrisches Gewinde

    Gewindeform

    Regelgewinde

    Gewindeausführung

    Teilgewinde

    Gewindelänge (metrisches Gewinde) (b)

    36 mm

    Produktklasse

    B

    RoHS-konform

    Ja

    Art.-Nr.
    Kundenmaterialnr.

    Gefahrstoff

    Produktinformationen

    Datenblätter()

    Datenblätter ()

    CAD-Daten  | 

    Technische Informationen