Sechskantschraube mit Schaft

ISO 4014 Stahl 8.8 verzinkt
SHR-6KT-ISO4014-8.8-SW24-(A2K)-M16X180

Art.-Nr. 005316 180

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Sechskantschraube mit Schaft

Art.-Nr. 005316 180

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x25 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ISO 4014, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)
Hinweis

ISO 4014 ersetzt DIN 931 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M16

Länge (l1)

180 mm

Kopfhöhe (k1)

10 mm

Außenantrieb (s1)

SW24

Normen

ISO 4014

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8.8

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Sechskantkopf

Antriebart

Außensechskant

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Produktklasse

B