ISO 4014 Stahl 10.9 verzinkt
SHR-6KT-ISO4014-10.9-SW21-(A2K)-M14X110
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ISO 4014 ersetzt DIN 931 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert.
Datenblätter(X)
Zertifikate/Dokumente(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M14 |
Länge (l1) | 110 mm |
Kopfhöhe (k1) | 8,8 mm |
Außenantrieb (s1) | SW21 |
Normen | ISO 4014 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10.9 |
Oberfläche | Verzinkt |
Kopfform | Sechskantkopf |
Antriebart | Außensechskant |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (b) | 34 mm |
Ausführung | Mit Schaft |
Produktklasse | A |
RoHS-konform | Ja |