Sechskantschraube mit Schaft DIN 931, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 931 Stahl 8.8 verzinkt
SHR-6KT-DIN931-8.8-SW17-(A2K)-M10X340
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 931 wurde zurückgezogen und durch ISO 4014 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert).
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M10 |
Länge (l1) | 340 mm |
Kopfhöhe (k1) | 7 mm |
Außenantrieb (s1) | SW17 |
Normen | DIN 931 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Oberfläche | Verzinkt |
Kopfform | Sechskantkopf |
Antriebart | Außensechskant |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (b) | 45 mm |
Produktklasse | B |
RoHS-konform | Ja |