DIN 931 Stahl 5.6 verzinkt
SHR-6KT-DIN931-5.6-SW41-(A2K)-M27X100
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 931 wurde zurückgezogen und durch ISO 4014 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert).
Datenblätter(X)
Zertifikate/Dokumente(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M27 |
Länge (l1) | 100 mm |
Kopfhöhe (k1) | 17 mm |
Außenantrieb (s1) | SW41 |
Normen | DIN 931 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 5.6 |
Oberfläche | Verzinkt |
Kopfform | Sechskantkopf |
Antriebart | Außensechskant |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Produktklasse | B |
RoHS-konform | Ja |