Sechskantschraube mit Schaft DIN 931, Stahl 10.9, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 931 Stahl 10.9 verzinkt
SHR-6KT-DIN931-10.9-SW17-(A2K)-M10X240
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 931 wurde zurückgezogen und durch ISO 4014 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert).
Datenblätter(X)
Außenantrieb (s1) | SW17 |
Normen | DIN 931 |
Oberfläche | Verzinkt |
Antriebart | Außensechskant |
RoHS-konform | Ja |