Sechskantschraube mit Schaft

DIN 931 Stahl 10.9 Zink-Lamelle silber Geomet
SHR-6KT-DIN931-10.9-(GE3A/VL)-M14X140

Art.-Nr. 4128414140

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Sechskantschraube mit Schaft

Art.-Nr. 4128414140

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x25 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 931, Stahl 10.9, Zink-Lamelle silber, Geomet

Die Beschichtung GEOMET 321A + PLUS VL ist ein nicht elektrolytischer, aluminiumgrauer, dünnschichtiger Überzug, bestehend aus Zink- und Aluminiumlamellen zusammen mit einer transparenten Deckschicht.

Schichtdicke: 6–8 μm
Reibwert: 0,09–0,14


Vorteile der Beschichtung GEOMET 321A + PLUS VL:

Enthält kein Chrom VI und keine anderen gesundheitsschädlichen Materialien
Erfüllt die EU-Altautorichtlinie.
Sehr hohe Korrosionsbeständigkeit =720 h Salzsprühnebel-Test nach ISO 9227/DIN 50021 (im Vergleich gelb verzinkt A2C – 72 h)
Beständigkeit gegen Automobilbetriebsmittel (Norm-Kraftstoffe, Diesel, Motorenöl, Kühlflüssigkeit, …)
Umweltverträglichkeit, wasserbasierend
Beständigkeit gegenüber Kontaktkorrosion
Hitzebeständigkeit mindestens 300°C
Sehr gute Lackhaftung
Hinweis

DIN 931 wurde zurückgezogen und durch ISO 4014 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert).

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M14

Länge (l1)

140 mm

Kopfhöhe (k1)

8,80 mm

Außenantrieb (s1)

SW21

Normen

DIN 931

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

10.9

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

RoHS-konform

Ja

Korrosionsschutzdauer

720 h

Kopfform

Sechskantkopf

Antriebart

Außensechskant

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Schaftdurchmesser (ds)

14 mm

Produktklasse

A

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen