Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sechskantschraube mit Schaft SB-GARNITUR DIN EN 15048-1 DIN 7990, Stahl 4.6 feuerverzinkt (TZN)

DIN 7990 Stahl 4.6 feuerverzinkt mit Mutter
SHR-MU-DIN7990-4.6-SW41-(TZN)-M27X90

Art.-Nr. 007427 90
EAN 4038898337355
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
  • Besonders geeignet für den Einsatz im Außenbereich, da erhöhter Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M27

Länge (l1)

90 mm

Kopfhöhe (k1)

17 mm

Außenantrieb (s1)

SW41

Normen

EN 15048-1, DIN 7990

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

4.6U

Oberfläche

Feuerverzinkt

Kopfform

Sechskantkopf

Ausführung

Mit Sechskantmuttern EN ISO 4034 oder EN ISO 4032

Antriebart

Außensechskant

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

Schaftdurchmesser

27 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

35,5 mm

Einsatzbereich

Stahlbau

Paketdicke min./max.

50,5-55,5 mm

Klemmlänge min./max.

58,5-63,5 mm

Produktklasse

C

Geregelter Bereich

hEN 15048-1

Bauprodukt

Ja

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Ja

Höhe Mutter

23,8 mm

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen