Sechskantschraube mit Schaft SB-GARNITUR DIN EN 15048-1

DIN 7990 Stahl 4.6 feuerverzinkt mit Mutter
SHR-MU-DIN7990-4.6-SW36-(TZN)-M24X50

Art.-Nr. 007424 50

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Sechskantschraube mit Schaft SB-GARNITUR DIN EN 15048-1

Art.-Nr. 007424 50
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
DIN 7990, Stahl 4.6 feuerverzinkt (TZN)
  • Besonders geeignet für den Einsatz im Außenbereich, da erhöhter Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung.

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M24

Länge (l1)

50 mm

Kopfhöhe (k1)

15 mm

Außenantrieb (s1)

SW36

Normen

EN 15048-1, DIN 7990

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

4.6

Oberfläche

Feuerverzinkt

Kopfform

Sechskantkopf

Ausführung

Mit Sechskantmuttern EN ISO 4034 oder EN ISO 4032

Antriebart

Außensechskant

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

Schaftdurchmesser

24 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

33 mm

Einsatzbereich

Stahlbau

Paketdicke min./max.

13-18 mm

Klemmlänge min./max.

21-26 mm

Produktklasse

C

Geregelter Bereich

hEN 15048-1

Bauprodukt

Ja

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Ja

Höhe Mutter

21,5 mm