Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sechskantschraube mit Schaft SB-GARNITUR DIN EN 15048-1 DIN 7990, Stahl 4.6 feuerverzinkt (TZN)

DIN 7990 Stahl 4.6 feuerverzinkt mit Mutter
SHR-MU-DIN7990-4.6-SW30-(TZN)-M20X60

Art.-Nr. 007420 60
EAN 4011231116756
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
  • Besonders geeignet für den Einsatz im Außenbereich, da erhöhter Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M20

Länge (l1)

60 mm

Kopfhöhe (k1)

13 mm

Außenantrieb (s1)

SW30

Normen

EN 15048-1, DIN 7990

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

4.6U

Oberfläche

Feuerverzinkt

Kopfform

Sechskantkopf

Ausführung

Mit Sechskantmuttern EN ISO 4034 oder EN ISO 4032

Antriebart

Außensechskant

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

Schaftdurchmesser

20 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

28,5 mm

Einsatzbereich

Stahlbau

Paketdicke min./max.

27-32 mm

Klemmlänge min./max.

35-40 mm

Produktklasse

C

Geregelter Bereich

hEN 15048-1

Bauprodukt

Ja

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Ja

Höhe Mutter

18 mm

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen