Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sechskantschraube mit Schaft SB-GARNITUR DIN EN 15048-1 DIN 7990, Stahl 4.6 feuerverzinkt (TZN)

DIN 7990 Stahl 4.6 feuerverzinkt mit Mutter
SHR-MU-DIN7990-4.6-SW30-(TZN)-M20X260

Art.-Nr. 007420 260
EAN 4049557342870

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Besonders geeignet für den Einsatz im Außenbereich, da erhöhter Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M20

Länge (l1)

260 mm

Kopfhöhe (k1)

13 mm

Außenantrieb (s1)

SW30

Normen

EN 15048-1, DIN 7990

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

4.6U

Oberfläche

Feuerverzinkt

Kopfform

Sechskantkopf

Ausführung

Mit Sechskantmuttern EN ISO 4034 oder EN ISO 4032

Antriebart

Außensechskant

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

Schaftdurchmesser

20 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

28,5 mm

Einsatzbereich

Stahlbau

Paketdicke min./max.

227-232 mm

Klemmlänge min./max.

235-140 mm

Produktklasse

C

Geregelter Bereich

hEN 15048-1

Bauprodukt

Ja

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Ja

Höhe Mutter

18 mm

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen