Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sechskantschraube mit Schaft ISO 4014, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

ISO 4014 Stahl 8.8 verzinkt
SHR-6KT-ISO4014-8.8-SW16-(A2K)-M10X115

Art.-Nr. 0053910115

EAN 4066782488043

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sechskantschraube mit Schaft ISO 4014, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 0053910115

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

ISO 4014 ersetzt DIN 931 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M10

Länge (l1)

115 mm

Kopfhöhe (k1)

6,4 mm

Außenantrieb (s1)

SW16

Normen

ISO 4014

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8.8

Oberfläche

Verzinkt

Korrosionsschutzdauer

48 h

Kopfform

Sechskantkopf

Antriebart

Außensechskant

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (b)

26 mm

Produktklasse

B

RoHS-konform

Ja

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Alupaste AL 1100

PAST-ALU-(ANTISEIZE-AL1100)-SPRAY-300ML

Temperatur- und hochdruckbeständiger, haftfester Schmierstoff
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Sechskantmutter ISO 4032 Stahl 6 / 8, verzinkt blau passiviert (A2K)

MU-6KT-ISO4032-8-SW16-(A2K)-M10

Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K)

MU-6KT-STOP-ISO7042-8-SW16-(A2K)-M10

x 100 St.
Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K)

MU-6KT-FLSH-EN1661-8-SW16-(A2K)-M10

Sperrzahnmutter mit Sperrverzahnung Stahl FK8 verzinkt blau passiviert (A2K)

MU-SPEZA-AEDIN6923-8-SW15-(A2K)-M10

Keilsicherungsscheibe schmale Form W.TEC

SHB-KEILSI-SF-(DPE)-10

Keilsicherungsscheibe - Effektive Sicherung von querbelasteten, schwingungsbehafteten und vibrierenden Schraubverbindungen gegen selbstständiges Losdrehen
Spannscheibe für Schraubenverbindung DIN 6796, Federstahl C60, mechanisch verzinkt

SHB-SPN-DIN6796-(MZN)-D10,5

Sicherungsscheibe S Federstahl mechanisch verzinkt (≤ Ø 3,5 galv. verzinkt, blau passiviert)

SHB-SI-S-(MZN)-16,0X10,5X0,90

Schraubensicherung hochfest

SHRSI-DOS-HOCHFEST-50G

Schwer lösbare Schraubensicherung und -dichtung im Einhand-Dosiersystem
x 1 St.
Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Stahl 200HV verzinkt, blau passiviert (A2K)

SHB-ISO7089-200HV-(A2K)-10

Flache Scheibe mit großem Außendurchmesser ISO 7093-1 Stahl 200 HV verzinkt, blau passiviert (A2K)

SHB-ISO7093/1-200HV-(A2K)-10

Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K)

MU-6KT-ISO7040-8-SW16-(A2K)-M10

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen