Sechskantschraube mit Schaft ISO 4014, Stahl 12.9, blank
ISO 4014 Stahl 12.9 blank
SHR-6KT-ISO4014-12.9-SW18-M12X50
Art.-Nr. 005491250
EAN 4061976033887
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ISO 4014 ersetzt DIN 931 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert.
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M12 |
Länge (l1) | 50 mm |
Kopfhöhe (k1) | 7,5 mm |
Außenantrieb (s1) | SW18 |
Normen | ISO 4014 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 12.9 |
Oberfläche | Blank |
Korrosionsschutzdauer | 0 h |
Kopfform | Sechskantkopf |
Antriebart | Außensechskant |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (b) | 30 mm |
Ausführung | Mit Schaft |
Produktklasse | A |
RoHS-konform | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
