ISO 4014/7042 Stahl 8.8/8 verzinkt mit 3.1
SHR-4014-8.8-MU-7042-8-SW13-(A2K)-M8X60
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für Stahlkonstruktionen nach EC3 (DIN EN 1993-1-8) dürfen galvanisch verzinkte Schrauben der Festigkeitsklasse 8.8 und 10.9 in Deutschland nicht verwendet werden (DIN EN 1993-1-8/NA).
Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.4-758 regelt ausschließlich die Verwendung im Regalbau.
Auf Grund der Chargenrückverfolgbarkeit können diese Artikel nur direkt vom Hersteller bezogen und eingelagert werden und sind deshalb vom Umtausch bzw. Rückgabe ausgeschlossen!
Für Stahlkonstruktionen nach EC3 bzw. nach DIN EN 1090-2 sind feuverzinkte SB-Garnituren geeignet.
Geregeltes Bauprodukt mit ÜZ (Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.4-758)
Datenblätter(X)
CAD Daten (nur nach Login erreichbar)
Zertifikate/Dokumente(X)
Verbindungselement zur Verbindung von Stahlbauteilen im Regalbau
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M8 |
Länge (l1) | 60 mm |
Kopfhöhe (k1) | 5,3 mm |
Außenantrieb (s1) | SW13 |
Normen | ISO 4014 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Oberfläche | Verzinkt |
Kopfform | Sechskantkopf |
Ausführung | Mit Sechskantmutter ISO 7042 |
Antriebart | Außensechskant |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Einsatzbereich | Regalbau |
Bauprodukt | Ja |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Ja |
Zulassung | DIBt Z-14.4-758 |
Höhe Mutter | 8 mm |
RoHS-konform | Ja |