Sechskantschraube mit Schaft SB-Garnitur DIN EN 15048-1
ISO 4014/7042 Stahl 8.8/8 verzinkt mit 3.1
SHR-4014-8.8-MU-7042-8-(A2K)-M16X50/32
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Garnituren für nicht vorgespannte Schraubenverbindungen für den Metallbau
- Stahl Festigkeitsklasse 8.8 bzw. 8 galvanisch verzinkt
- Sechskantschraube mit Schaft nach DIN EN ISO 4014 und Sechskantmutter mit Klemmteil nach DIN EN ISO 7042 (Verliersicherung)
- Die Verwendung der Garnituren aus galvanisch verzinkten Komponenten ist nur für trockene Innenräume vorgesehen. Sie dürfen nicht in Bereichen angeordnet werden, in denen unbemerkt Korrosion an den Garnituren auftreten und voranschreiten kann, wie z. B. unzugängliche oder verschlossene Bereiche, in denen Tauwasser anfallen kann
- Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.4-758 regelt ausschließlich die Verwendung im Regalbau
- Auf Grund der Chargenrückverfolgbarkeit können diese Artikel nur direkt vom Hersteller bezogen und eingelagert werden und sind deshalb vom Umtausch bzw. Rückgabe ausgeschlossen!
Für Stahlkonstruktionen nach EC3 bzw. nach DIN EN 1090-2 sind feuverzinkte SB-Garnituren geeignet
- Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf nach DIN EN 4017 mit Sechkantmutter nach DIN EN ISO 4032, FK 8.8U / 8, feuerverzinkt: Art.-Nr. 00595...
- Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf nach DIN EN 4014 mit Sechkantmutter nach DIN EN ISO 4032, FK 8.8U / 8, feuerverzinkt: Art.-Nr. 00594...
Geregeltes Bauprodukt
Datenblätter(X)
Verbindungselement zur Verbindung von Stahlbauteilen im Regalbau
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M16 |
Länge (l1) | 50 mm |
Kopfhöhe (k1) | 10 mm |
Außenantrieb (s1) | SW24 |
Normen | ISO 4014 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Oberfläche | Verzinkt |
Kopfform | Sechskantkopf |
Ausführung | Mit Sechskantmutter ISO 7042 |
Antriebart | Außensechskant |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Einsatzbereich | Regalbau |
Bauprodukt | Ja |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Ja |
Zulassung | DIBt Z-14.4-758 |
Höhe Mutter | 16,4 mm |
RoHS-konform | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!