Sechskantschraube mit Schaft DIN 931, Stahl 10.9, Zink-Lamelle silber, Geomet
DIN 931 Stahl 10.9 Zink-Lamelle silber Geomet
SHR-6KT-DIN931-10.9-(GE3A/VL)-M10X150
Art.-Nr. 4128410150
EAN 4066442733674
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Beschichtung GEOMET 321A + PLUS VL ist ein nicht elektrolytischer, aluminiumgrauer, dünnschichtiger Überzug, bestehend aus Zink- und Aluminiumlamellen zusammen mit einer transparenten Deckschicht.
Schichtdicke: 6–8 μm
Reibwert: 0,09–0,14
Vorteile der Beschichtung GEOMET 321A + PLUS VL:
Enthält kein Chrom VI und keine anderen gesundheitsschädlichen Materialien
Erfüllt die EU-Altautorichtlinie.
Sehr hohe Korrosionsbeständigkeit =720 h Salzsprühnebel-Test nach ISO 9227/DIN 50021 (im Vergleich gelb verzinkt A2C – 72 h)
Beständigkeit gegen Automobilbetriebsmittel (Norm-Kraftstoffe, Diesel, Motorenöl, Kühlflüssigkeit, …)
Umweltverträglichkeit, wasserbasierend
Beständigkeit gegenüber Kontaktkorrosion
Hitzebeständigkeit mindestens 300°C
Sehr gute Lackhaftung
DIN 931 wurde zurückgezogen und durch ISO 4014 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert).
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M10 |
Länge (l1) | 150 mm |
Kopfhöhe (k1) | 6,4 mm |
Außenantrieb (s1) | SW17 |
Normen | DIN 931 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10.9 |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
Korrosionsschutzdauer | 720 h |
Kopfform | Sechskantkopf |
Antriebart | Außensechskant |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Produktklasse | B |
RoHS-konform | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
