Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf und Schlitz ISO 4017 ähnlich Edelstahl A4 blank mit Schlitz
ISO 4017 Edelstahl A4 blank mit Schlitz
SHR-6KT-ISO4017-A4/70-SW10-SZ-M6X10
Art.-Nr. 41556 10
EAN 4070054158367
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ISO 4017 ersetzt DIN 933 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert.
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M6 |
Länge (l1) | 10 mm |
Kopfhöhe (k1) | 4 mm |
Außenantrieb (s1) | SW10 |
Normen | ISO 4017 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Festigkeitsklasse | 70 |
Oberfläche | Blank |
Kopfform | Sechskantkopf |
Antriebart | Außensechskant |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Ausführung | Mit Schlitz |
Produktklasse | A |
RoHS-konform | Ja |
