Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf und Feingewinde DIN 961, Stahl 10.9, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 961 Stahl 10.9 verzinkt Feingewinde
SHR-DIN961-10.9-SW17-(A2K)-M10X1,25X60
Art.-Nr. 006741060
EAN 4052713170132
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bedingt durch das Feingewinde
- besteht eine größere Selbsthemmung durch die geringere Steigung gegenüber einer Schraube mit Regelgewinde
- höheres Anzugsmoment
- hohe Belastbarkeit aufgrund des größeren Kerndurchmesser der Schraube
DIN 961 wurde zurückgezogen und durch ISO 8676 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert).
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d1) | M10 x 1,5 |
Länge (l1) | 60 mm |
Kopfhöhe (k1) | 6,4 mm |
Normen | DIN 961 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10.9 |
Oberfläche | Verzinkt |
Korrosionsschutzdauer | 48 h |
Kopfform | Sechskantkopf |
Antriebart | Außensechskant |
Außenantrieb (s1) | SW17 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1,5 mm |
Gewindeform | Feingewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Produktklasse | A |
RoHS-konform | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
