Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf für den Druckbehälterbau ISO 4017, Stahl 5.6, verzinkt blau passiviert (A2K)
ISO 4017 Stahl 5.6 verzinkt AD W 7/1
SHR-ISO4017-ADW7/1-5.6-SW24-A2K-M16X60
Art.-Nr. 006501660
EAN 4050382332912
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sechskantschrauben mit Vollgewinde für den Druckbehälterbau nach AD-Regelwerk. Die AD 2000-Merkblätter werden von der "Arbeitsgemeinschaft Druckbehälter" aufgestellt
- Sechskantschrauben nach DIN EN ISO 4017, Festigkeitsklasse 5.6, werden in Verbindung mit Sechskantmuttern nach DIN EN ISO 4032, Festigkeitsklasse 5 - 2, eingesetzt.
- TÜV anerkannte Fabrikate. Erfüllen die Bedingungen des AD-/AD 2000-Merkblatts W 7/1 (früher W 7) hinsichtlich des Verzichts auf eine Prüfbescheinigung 3.1 (nach DIN EN 10204). Siehe VdTÜV-Merkblatt Werkstoff 1253/4.. Das "VdTÜV-Merkblatt 1253/4" enthält die von einem Sachverständigen einer Technischen Überwachungs-Organisation (TÜO) überprüften Schrauben- und Mutternhersteller. Die Produkte sind entsprechend mit Herstellerkennzeichen und Festigkeitsklasse versehen.
ISO 4017 ersetzt DIN 933 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert.
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M16 |
Länge (l1) | 60 mm |
Kopfhöhe (k1) | 10 mm |
Normen | ISO 4017 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 5.6 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Sechskantkopf |
Antriebart | Außensechskant |
Außenantrieb (s1) | SW24 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 2 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Produktklasse | A |
Einsatzbereich | Druckbehälterbau |
Geregelter Bereich | AD W 7/1 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
