Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf für den Druckbehälterbau DIN EN ISO 4017, Edelstahl A2
ISO 4017 Edelstahl A2 blank AD W 7/2
SHR-ISO4017-ADW7/2-A2/70-SW16-M10X80
Art.-Nr. 009331080
EAN 4052703933655
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sechskantschrauben mit Vollgewinde für den Druckbehälterbau nach AD-Regelwerk
- Die AD 2000-Merkblätter werden von der "Arbeitsgemeinschaft Druckbehälter" aufgestellt
TÜV anerkannte Fabrikate. Erfüllen die Bedingungen des AD 2000-Merkblatts W 7/2 (früher W 2) hinsichtlich des Verzichts auf ein Abnahmeprüfzeugnis 3.1 (nach DIN EN 10204). Siehe VdTÜV-Merkblatt Werkstoff 1253/4. Das „VdTÜV-Merkblatt 1253/4“ enthält die von einem Sachverständigen einer Technischen Überwachungs-Organisation (TÜO) überprüften Schrauben- und Mutternhersteller. Die Produkte sind entsprechend mit Herstellerkennzeichen und Festigkeitsklasse versehen.
ISO 4017 ersetzt DIN 933 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert.
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M10 |
Länge (l1) | 80 mm |
Kopfhöhe (k1) | 6,4 mm |
Normen | ISO 4017 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Festigkeitsklasse | 70 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Sechskantkopf |
Antriebart | Außensechskant |
Außenantrieb (s1) | SW16 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1,5 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Produktklasse | A |
Einsatzbereich | Druckbehälterbau |
Geregelter Bereich | AD W 7/2 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
