Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
ASME B18.2.1 Stahl GR5 verzinkt UNC
SHR-6KT-VG-GR5-(A2K)-5/16_18X1 1/2
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Gewindelänge ist abweichend zur Norm ASME B18.2.1 Gewinde bis Kopf
1 INCH (in) = 25, 4 mm
VG = Vollgewinde
Die mechanischen Eigenschaften sind in der SAE J429 geregelt.
Standardgewindetoleranz nach ASME B1.1 = 2A (Für Außengewinde)
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 5/16 in |
Länge (kl1) | 1 1/2 in |
Schlüsselweite (s1) | 1/2 Zoll |
Außenantrieb | SW1/2 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Kopfform | Sechskantkopf |
Gewindeart | UNC |
Festigkeitsklasse | GR5 |