ASME B18.2.1 Edelstahl 316 blank UNF
SHR-6KT-VG-316-5/16_24X2
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Gewindelänge ist abweichend zur Norm ASME B18.2.1 Gewinde bis Kopf
1 INCH (in) = 25, 4 mm
VG = Vollgewinde
316 ist vergleichbar mit einem A4 Edelstahl. Die mechanischen Eigenschaften richten sich nach der ASTM F593
Standardgewindetoleranz nach ASME B1.1 = 2A (Für Außengewinde)
Datenblätter(X)
Zertifikate/Dokumente(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 5/16 in |
Länge (kl1) | 2 in |
Schlüsselweite (s1) | 1/2 Zoll |
Außenantrieb | SW1/2 |
Werkstoff | Edelstahl AISI 316 |
Oberfläche | Blank |
Kopfform | Sechskantkopf |
Gewindeart | UNF |