Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
ISO 4018 Stahl 4.6 verzinkt
SHR-6KT-ISO4018-4.6-SW16-(A2K)-M10X40
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktklasse C
ISO 4018 ersetzt DIN 558 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert | Festigkeitsklasse 4.8 ergänzt.
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M10 |
Länge (l1) | 40 mm |
Kopfhöhe (k1) | 6,4 mm |
Außenantrieb (s1) | SW16 |
Normen | ISO 4018 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 4.6 |
Oberfläche | Verzinkt |
Kopfform | Sechskantkopf |
Antriebart | Außensechskant |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Produktklasse | C |
RoHS-konform | Ja |