Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

ISO 4017 Polyamid 6.6 natur
SHR-6KT-ISO4017-PA6.6-NATUR-SW30-M20X25

Art.-Nr. 0278032025

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

Art.-Nr. 0278032025

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x100 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ISO 4017, Polyamid 6.6, natur
Hinweis

ISO 4017 ersetzt DIN 933 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert.

Außenantrieb (s1)

SW30

Antriebart

Außensechskant

RoHS-konform

Ja

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen