Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Messing, vernickelt
ISO 4017 Messing vernickelt
SHR-6KT-ISO4017-MS-SW7-(E2J)-M4X35
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ISO 4017 ersetzt DIN 933 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert.
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M4 |
Länge (l1) | 35 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,8 mm |
Außenantrieb (s1) | SW7 |
Normen | ISO 4017 |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Vernickelt |
Kopfform | Sechskantkopf |
Antriebart | Außensechskant |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Produktklasse | A |
RoHS-konform | Ja |